Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM5701
Cod. Produttore
5701
Cod. EAN
8023903155594

Informazioni di prodotto

Serie Bravo - Monitor B/N con cornetta, schermo 4", pulsanti apriporta e funzioni, regolazione luminosita/contrasto/volume
Descrizione del produttore: Monitor BRAVO versione cornetta con schermo B/N 4', colore bianco lucido, con calotta inferiore colore argento. e dotato di serie di pulsanti apriporta e due pulsanti per funzioni varie, led di segnalazione, regolazione luminosita, regolazione contrasto, regolazione del volume di chiamata a slitta. La funzione Privacy, che consente di escludere temporaneamente la chiamata videocitofonica, e di serie e si ottiene con il posizionamento a zero del volume di chiamata. Puo essere trasformato nella versione da tavolo con l'art. 5712. Dimensioni: 212x225x55 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

212 mm

altezza

225 mm

profondità

55 mm

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

diagonale schermo

101 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

4 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Nero/bianco

Produttore

Serie Bravo - Monitor B/N con cornetta, schermo 4", pulsanti apriporta e funzioni, regolazione luminosità/contrasto/volume