Prodotti /

Cod. Rexel
CMAHDVR004A08A
Cod. Produttore
AHDVR004A08A
Cod. EAN
8023903399073

Informazioni di prodotto

Serie Advance - XVR 4 canali 8MP, HDD 1TB
Descrizione del produttore: Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 4 ingressi video analogici e 2 ingressi video IP.

larghezza

300 mm

altezza

52 mm

profondità

249 mm

velocità di trasmissione max.

40 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

16 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi di comando

4

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE

Produttore

Serie Advance - XVR 4 canali 8MP, HDD 1TB