Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPLPRA02ZA
Cod. Produttore
IPLPRA02ZA
Cod. EAN
8023903398915

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP LPR lettura targhe 2MP, varifocale 7-22mm autofocus, High frame rate 60fps, Led IR 50m, ONVIF (Profilo S e G)
Descrizione del produttore: Telecamera IP LPR lettura targhe serie Advance, ottica motorizzata da 7?22 mm con funzione autofocus, risoluzione 2MP@30/60 fps (funzione High frame rate supportata), Led IR con portata di 50 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) e supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Possibilita di creare liste autorizzati e non autorizzati, riconoscimento targhe sconosciute. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 128GB). Audio: 1 in, 1 out. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

100,3 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

88,9 mm

profondità

279,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

15 W

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

7 ... 22 mm

Angolo di osservazione orizzontale

17,6 ... 44 GRADO

Angolo di osservazione verticale

26 ... 53 GRADO

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP LPR lettura targhe 2MP, varifocale 7-22mm autofocus, High frame rate 60fps, Led IR 50m, ONVIF (Profilo S e G)