Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMA05Z02A
Cod. Produttore
IPBCAMA05Z02A
Cod. EAN
8023903398892

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP bullet 5MP perimetrale, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, speaker flash LED, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet per protezione perimetrale serie Advance, ottica motorizzata da 2.8?12 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) e supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli). WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 128GB). Audio: speaker integrato, 1 audio in / 1out. Allarme luminoso e acustico (speaker e flash LED per uso deterrente). Allarmi: 1in/1out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

80,5 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

80,5 mm

profondità

217,7 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

15 W

diametro

80,5 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione verticale

26 ... 53 GRADO

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP bullet 5MP perimetrale, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, speaker flash LED, 12V e PoE, ONVIF