Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Cod. Rexel
CMIPBCAMA04ZC
Cod. Produttore
IPBCAMA04ZC
Cod. EAN
8023903446746

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera IP bullet 4MP, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, slot SD, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet serie Advance, ottica motorizzata da 2.8?12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. La funzione high frame (60fps) e supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Funzione oggetto abbandonato / rimosso, heat map, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e in area, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out, microfono integrato. Allarme: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP bullet 4MP, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, slot SD, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF