Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPSWP22N01A
Cod. Produttore
IPSWP22N01A
Cod. EAN
8023903395662

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Switch PoE 16 porte + 4 combo + 2 slot SFP, gigabit, compatibile sistema ViP
Descrizione del produttore: Switch di rete a 16 porte PoE + 4 uplink + 2 slot SFP, gigabit. NOTA: compatibile con il Sistema ViP da ECN 001.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

207 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

16

Layer 3

grado di protezione (IP)

Altro

numero di porte, altre

2

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

250 W

Produttore

Serie Advance - Switch PoE 16 porte + 4 combo + 2 slot SFP, gigabit, compatibile sistema ViP