Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR008A08PA
Cod. Produttore
IPNVR008A08PA
Cod. EAN
8023903398977

Informazioni di prodotto

Serie Advance - NVR 8 canali IP 8MP, 8 porte PoE, HDD 1TB, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G)
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 8MP (8 PoE), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).

larghezza

380 mm

altezza

45 mm

profondità

268 mm

velocità di trasmissione max.

160 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

16 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi di comando

8

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

8

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE

Produttore

Serie Advance - NVR 8 canali IP 8MP, 8 porte PoE, HDD 1TB, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G)