Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
300 mm
altezza
52 mm
profondità
248 mm
velocità di trasmissione max.
40 MEGABIT_SECONDO
assorbimento di potenza
11 W
tipo di processore
Altro
Numero di porte LAN
1
tipo di registrazione
Digitale
sistemi operativi
LINUX
numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC
numero max. di ingressi video
4
con segnalatore di movimento video
forma dell'apparecchio
con DVD
Power over Ethernet
802.3 af (PoE)
numero delle porte PoE
potenza massima PoE
50 W
Numero di videocamere preautorizzate
Numero di dischi fissi installati
Numero di slot per dischi rigidi
Capacità di memoria per disco rigido
8 TERABYTE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te