Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CMKVQ8570
Cod. Produttore
KVQ8570
Cod. EAN
8023903471847

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: PoE 37÷57 VDC
  • Display: 7" TFT 1024x600
  • Audio: Full-Duplex mani libere
  • Ingressi/Uscite: 4 ingressi, 1 uscita
  • Connettività: Ethernet RJ45, Wi-Fi 2.4 GHz
  • Protezione: IP30
  • Dimensioni monitor: 210x120x21 mm
  • Serie: ViP
Descrizione del produttore: Il kit comprende: n? 1 art. 4899M - posto esterno Quadra a pulsanti, n? 1 art. TP6842 - videocitofono 7TOP 7? vivavoce, Wi-Fi per sistema ViP, n? 1 art. 1488 ? iniettore di alimentazione per kit, n? 1 art. 1441B - alimentatore 30W. Il kit e pre-programmato e pronto all?uso, e espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP tramite l'utilizzo dell'art. 1440A venduto separatamente. Abbinato alla app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet, sia da locale che da remoto.

Produttore

Serie 7 Top - Kit video monofamiliare con posto esterno Quadra e videocitofono 7" Wi-Fi, sistema ViP, iniettore alimentazione incluso

€ 706,67 x 1 pz.
(pz.)