Prodotti /

Cod. Rexel
CM3452HD
Cod. Produttore
3452HD
Cod. EAN
8023903373141

Informazioni di prodotto

Serie 3one6 - Pulsantiera video HD da incasso in acciaio inox AISI 316, 15 pulsanti sense, sistema ViP, display LCD, messaggio benvenuto, IK08
Descrizione del produttore: Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico e 15 pulsanti integrati nelle piastra senza movimento meccanico. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale, di un rele supplementare per usi vari e di sensori di prossimita e luminosita per una ottimale gestione del funzionamento. Completa di gruppo audio/video art. 4682HD compatibile con il formato video H.264 e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 342x182x4mm.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Acciaio inox

larghezza

182 mm

altezza

342 mm

profondità

45 mm

profondità di incasso

3 mm

Altezza della parte incassata

342 mm

con copertura

modo di funzionamento

Display chiamata

larghezza di montaggio

182 mm

Numero di pulsanti per chiamata

15

tecnica di installazione

Network engineering

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

182 mm

altezza piastra frontale

342 mm

grado di protezione (IP)

IP54

con fotocamera

Angolo di apertura telecamera

110 GRADO

Con codice porta digitale

Materiale frontale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie 3one6 - Pulsantiera video HD da incasso in acciaio inox AISI 316, 15 pulsanti sense, sistema ViP, display LCD, messaggio benvenuto, IK08