Prodotti /

Cod. Rexel
CM3452S
Cod. Produttore
3452S
Cod. EAN
8023903341553

Informazioni di prodotto

Serie 3one6 - Pulsantiera video da incasso in acciaio inox AISI 316, 15 pulsanti sense, sistema ViP, LCD, tastiera braille, IK08, H.264
Descrizione del produttore: Pulsantiera da incasso con montaggio filo muro e piastra in acciaio inox spessore 3 mm. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico 128x64 dots e 15 pulsanti integrati nelle piastra e senza movimento meccanico. Tastiera alfanumerica con scrittura braille. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca oppure digitando direttamente l'iniziale del nome. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. E possibile inviare la chiamata anche digitando direttamente il codice utente. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale. Completa di unita' ViP art. 4682HC per la gestione audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni 342x182x60 mm

tipo di montaggio

Incassato

colore

Acciaio inox

profondità di incasso

3 mm

Altezza della parte incassata

342 mm

con copertura

larghezza di montaggio

182 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

182 mm

altezza piastra frontale

342 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie 3one6 - Pulsantiera video da incasso in acciaio inox AISI 316, 15 pulsanti sense, sistema ViP, LCD, tastiera braille, IK08, H.264