Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3462/6
Cod. Produttore
3462/6
Cod. EAN
8023903294552

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316
  • Dimensioni (LxAxP): 180x340x56 mm
  • Compatibilità: Simplebus 2 audio/video
  • Compatibilità: Simplebus 2 audio
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Peso prodotto: 1250 g
  • Serie: 3ONE6
Descrizione del produttore: Custodia da parete in acciaio inox AISI 316 per pulsantiere 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 180x340x56mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

180 mm

altezza

340 mm

profondità

56 mm

numero di unità

1

protezione antifurto integrabile

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie 3one6 - Custodia parete acciaio inox AISI 316 per ANALOG/TOUCH/SENSE, 180x340x56mm