Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC51107
Cod. Produttore
C51107
Cod. EAN
8009561090712

Informazioni di prodotto

Anelli adattatori per raccordi Serie 2000 Metal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Anelli adattatori per raccordi Serie 2000 Metal. Dadi con vite di messa a terra. Diametro guidacavo interno: guidacavo interno: 39,5mm Chiave esagonale: 62

colore

Neutro

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Serie

RTA

Produttore

SERIE 2000-DADO CON VITE DI MASSA D