Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC51103
Cod. Produttore
C51103
Cod. EAN
8009561090675

Informazioni di prodotto

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Serie 2000 Metal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi trecciati Dadi con vite di messa a terra per raccordi Serie 2000 Metal. Diametro guidacavo interno: 15,5mm Chiave esagonale: 29

colore

Neutro

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Serie

RTA

Produttore

SERIE 2000-DADO CON VITE DI MASSA D