Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAX35
Cod. Produttore
AX35
Cod. EAN
8009561089495

Informazioni di prodotto

SERIE 2000-Anello adattatore D=35 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Anelli adattatori AX per raccordi Serie GNS, GND, GNDX (colore nero). Diametro interno: 35mm

forma

o-ring

diametro interno

35 mm

esecuzione

o-ring

materiale

plastica

Produttore

SERIE 2000-ANELLO ADATTATORE D 35 N