Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAX27
Cod. Produttore
AX27
Cod. EAN
8009561089488

Informazioni di prodotto

Anelli adattatori AX per raccordi Serie GNS, GND, GNDX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Anelli adattatori AX per raccordi Serie GNS, GND, GNDX (colore nero). Diametro interno: 27mm

forma

O-ring

diametro interno

27 mm

materiale

Plastica

Serie

RTA

Produttore

SERIE 2000-ANELLO ADATTATORE D 27 N