Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAN21
Cod. Produttore
AN21
Cod. EAN
8009561089297

Informazioni di prodotto

Anelli adattatori AN per raccordi Serie FA2000, FA e FA HF

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Anelli adattatori AN per raccordi Serie FA2000, FA e FA HF. (colore nero). Diametro interno: 21mm

forma

O-ring

diametro interno

21 mm

materiale

Plastica

Serie

RTA

Produttore

SERIE 2000-ANELLO ADATTATORE D 21 N