Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAG16
Cod. Produttore
AG16
Cod. EAN
8009561089273

Informazioni di prodotto

Anelli adattatori AN per raccordi Serie FA2000, FA e FA HF

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Anelli adattatori AG per raccordi Serie FA2000, FA e FA HF. (colore giallo). Diametro interno: 16mm

forma

O-ring

diametro interno

16 mm

materiale

Plastica

Serie

RTA

Produttore

SERIE 2000-ANELLO ADATTATORE D 16 G