Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE554200
Cod. Produttore
VE554200
Cod. EAN
8007951124085

Informazioni di prodotto

SEQUEN TMK30000V0 INV.POMPE 3DIN 115-230

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo da barra DIN per il controllo dell'alternanza motori per consentire un'usura equilibrata di pompe, generatori, ecc nel caso siano installate due unità, la seconda della quale con funzione di riserva. E' possibile scegliere tra il funzionamento in alternanza (un motore in funzione e l'altro a riposo) oppure in contemporanea (il secondo motore a supporto del primo).

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Totalmente elettronico

profondità di incasso

55 mm

corrente nominale

5 A

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

1250 W

Numero contatti di commutazione

1

tensione di comando 1

0 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

115 ... 230 V

Produttore

Relè controllo alternanza motori SEQUEN TMK30000V0 per pompe 3DIN 115-230V