Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04955
Cod. Produttore
LVS04955
Cod. EAN
3606481883742

Informazioni di prodotto

Separazione F3 verticale 3/4 mod

Documentazione tecnica

Separazione F3 verticale 3/4 mod

altezza

200 mm

numero RAL

9003

larghezza

2238 mm

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Separazione F3 verticale 3/4 mod