Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48600
Cod. Produttore
48600
Cod. EAN
3303430486008

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Separatore fra poli
  • Numero poli: 3P / 4P
  • Modalità montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: MasterPact NW
  • Quantità confezione: Set da 3
  • Confezione 1 (cm): 6x25.5x37
  • Peso imballo: 1,002 kg
  • Serie: MasterPact NW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SEPARATORI DI FASE NW ESTRAIBILE48600 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002035 - Setti separatori di fase per interruttori

Tipologia

Basso

numero di poli

3 ... 4

Serie

MasterPact NW

Produttore

Separatori di fase posteriori 3/4 poli estraibili per interruttori Masterpact NW Schneider Electric