Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAPR42
Cod. Produttore
NSYTRAPR42
Cod. EAN
3606480533839

Informazioni di prodotto

  • Serie: Linergy TR
  • Spessore: 2 mm
  • Sezione cavi: 2,5 - 4 mm²
  • Numero connessioni: 2
  • Ingressi misura: 2
  • Compatibilità: TRV e TRA morsettiere
  • Colore: Grigio
  • Quantità confezione: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di ripartizione Linergy NSYTR per morsettiera. È compatibile con morsettiere a vite TRV e a innesto TRP. Presenta un trattamento di superficie grigio. Per morsettiera a singolo livello a vite 1x1, da 2,5 a 4 mm². Venduto in confezioni da 50 unità.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

fissabile a scatto

esecuzione piastra intermedia

Serie

Linergy TR terminals blocks