Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPSHS6050
Cod. Produttore
PSHS6050
Cod. EAN
8015646794871

Informazioni di prodotto

SEGR.HOR.REAR W=600MM D=500MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: segr.hor.rear w=600mm d=500mm

colore

Altro

larghezza

519 mm

altezza

500,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Separatore orizzontale posteriore larghezza 600mm profondità 500mm per organizzazione spazi