Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150718
Cod. Produttore
150718
Cod. EAN
8012199779805

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Separatore interno
  • Applicazione: Torrette a scomparsa
  • Compatibilità: Art. 150701/2/3/4/5/6
  • Materiale: PC (policarbonato)
  • Serie: INTERLINK
  • Protezione: IP20/IP40/IP52
  • Resistenza meccanica: IK08, 3000 N
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Separatore interno per torrette BTicino, progettato per l'installazione all'interno delle scatole da pavimento personalizzabili della serie MatixGo. Realizzato in materiale plastico resistente, garantisce una protezione e un isolamento efficaci tra i componenti interni, migliorando la sicurezza e l'organizzazione dei moduli elettrici. Compatibile con accessori come supporti per connettori RJ45 e dispositivi modulari DIN, è ideale per installazioni in pavimenti flottanti e in calcestruzzo. Caratterizzato da elevata resistenza meccanica, protezione IP fino a IP52, e materiali autoestinguenti e privi di alogeni, assicura durabilità e conformità agli standard CEI EN50085-1. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: separatore interno per la suddivisione dei servizi all\'interno dei moduli delle torrette a scomparsa art. 150701/2/3/4/5/6

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra adattatrice

Accessorio

Serie

INTERLINK

Produttore

Separatore interno per torrette a scomparsa moduli elettrici civile-industriale