Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129085N
Cod. Produttore
129085N
Cod. EAN
8005543630259

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Separatore 2 servizi
  • Lunghezza: 1,1 m
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 8

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Separatore INTERLINK in alluminio, progettato per la suddivisione di due servizi con altezza di 1,1 metri. Realizzato con materiale di alta qualità, privo di alogeni e non trattato nella superficie, garantisce sicurezza e durata nel tempo in applicazioni elettriche. La sua struttura leggera e resistente lo rende ideale per installazioni professionali in ambienti che richiedono soluzioni affidabili e conformi alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interlink - separatore 2 servizi per colonna - lunghezza 1.1m

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

Serie

INTERLINK

Produttore

Separatore Interlink 2 servizi 1,1m per canalizzazioni elettriche