Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27442
Cod. Produttore
GW27442
Cod. EAN
8011564056312

Informazioni di prodotto

SEPARATORE 4 MOD.VERT./ORIZ.CONTENITORI
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

altezza della parete divisoria

30 mm

materiale

plastica

larghezza della parete divisoria

128 mm

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

Produttore

SEPARATORE FUNZIONALE IN MATERIALE ISOLANTE PER CONTENITORI MODULARI DAPARETE - 4 MODULI