Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale / Outlet automazione industriale /

Cod. Rexel
NAPM-K45-P
Cod. Produttore
PM-K45-P

Informazioni di prodotto

  • Range di temperatura max: 55
  • Range di temperatura min: ¿25
  • Tipo sensore: Photoelectric
  • Tipo di sensore: Sensori subminiatura
  • Sottoclassificazione: Forcella
  • Distanza di rilevamento: 6mm
  • Uscite: PNP
  • Sensori sub-miniatura - Alim. DC 5-24V,Forcella 6mm ultraminiatura tipo K, PNP, Doppia uscita Luce/Buio cablata

    alimentazione

    da 5 a 24 V DC

    Distanza di rilevamento

    6mm

    Distanza di rilevamento max

    6mm

    Elemento emettitore

    LED infra-rosso

    materiale

    Plastica

    Metodo di collegamento

    Cavo

    Range di temperatura

    da -25 a +55 °

    Range di temperatura max

    55

    Range di temperatura min

    -25

    Sottoclassificazione

    Forcella

    Tipo di protezione

    IP 64

    tipo di sensore

    Sensori subminiatura

    Tipo sensore

    Photoelectric

    Uscite

    PNP

    Produttore

    Sensori sub-miniatura - Alim. DC 5-24V,Forcella 6mm ultraminiatura tipo K, PNP, Doppia uscita Luce/Buio cablata

    (pz.)