Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
NACY-122A-Z
Cod. Produttore
CY-122A-Z

Informazioni di prodotto

  • Distanza di rilevamento max: 600mm
  • Tipo sensore: Photoelectric
  • Range di temperatura max: 55
  • Range di temperatura min: -25
  • Tempo di risposta max: 1
  • Tipo di sensore: Universali
  • Sensori cilindrici Ø 18mm per impieghi generali - Alim. 12/24 VDC, IP67 ,Tasteggio, 60cm, Impulso LUCE, NPN, M12 (trimmer)

    alimentazione

    da 12 a 24 VDC

    Distanza di rilevamento

    600mm

    Distanza di rilevamento max

    600mm

    Elemento emettitore

    LED infra-rosso

    materiale

    Plastica

    Metodo di collegamento

    Connettore M12

    Range di temperatura

    da -25 a +55°C

    Range di temperatura max

    55

    Range di temperatura min

    -25

    Sottoclassificazione

    a Riflessione diffusa

    Tempo di risposta

    1ms

    Tempo di risposta max

    1

    Tipo di protezione

    IP 67

    tipo di sensore

    Universali

    Tipo sensore

    Photoelectric

    Produttore

    Sensori cilindrici Ø 18mm per impieghi generali - Alim. 12/24 VDC, IP67 ,Tasteggio, 60cm, Impulso LUCE, NPN, M12 (trimmer)