› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Sensore wireless fumo e calore combinato, camera ottica autocompensata, LED 360°, protezione H24

Cod. Rexel CMRFSMK
Cod. Produttore RFSMK
Cod. EAN 8023903350739

Informazioni principali

  • Area protetta: 120m² max
  • Certificazione: EN50130-4 EMC
  • Tipo: Rilevatore fumo e calore
  • Batterie: 2 x CR123
  • Dimensioni: Ø103mm, h 56mm
  • Corrente max: 26mA
  • LED visibile 360°
  • Serie: RFSMK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RFSMK e un sensore wireless che combina la rilevazione di fumo e calore. Munito di interruttore anti-sabotaggio, LED visibile a 360? e camera ottica auto-compensata e adatto alla protezione H24 dei locali. Attenzione: questo prodotto non e utilizzabile in abbinamento ad articolo RFREPEAT.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

103 mm

altezza

56 mm

ingresso del cavo

Dal basso e lateralmente

diametro

103 mm

lunghezza

103 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Ottico

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP30

interruttore di fumo

collegabile in rete tramite radio (standard)

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

con indicatore di tensione

numero max. collegabile in rete

32

tipo di tasto test/pausa

Tasto di controllo

collegabile in rete tramite radio (opzionale)

con illuminazione di orientamento

con marchio Q

Temperatura d'intervento

57 °C

adatto per fissaggio canale

tensione di alimentazione

3 ... 3 V

Sensore wireless fumo e calore combinato, camera ottica autocompensata, LED 360°, protezione H24