› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Sensore wireless doppio PIR effetto tenda marrone, portata 4m, protezione infissi/varchi

Cod. Rexel CMRFDP4CB
Cod. Produttore RFDP4CB
Cod. EAN 8023903397031

Informazioni principali

  • Tipo: Sensore IR effetto tenda
  • Tecnologia: Protocollo bidirezionale
  • Rilevamento: PIR
  • Banda RF: 868.05 ÷ 869.95 MHz
  • Portata infrarossi: 4 m
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni (HxLxP): 280x42x28 mm
  • Serie: RFDP4CB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensori wireless ad effetto tenda adatti alla protezione di singoli infissi o varchi., Tecnologia a doppio infrarosso, portata massima 4m. Colore marrone

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

42 mm

altezza

280 mm

profondità

28 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

38 mA

area di rilevazione

35 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

5 ... 5 V

Sensore wireless doppio PIR effetto tenda marrone, portata 4m, protezione infissi/varchi