› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Sensore wireless doppio PIR effetto tenda bianco, portata 4m, protezione infissi/varchi

Cod. Rexel CMRFDP4CW
Cod. Produttore RFDP4CW
Cod. EAN 8023903397024

Informazioni principali

  • Tipo: Sensore infrarossi tenda
  • Tecnologia wireless: Protocollo bidirezionale
  • Rilevazione: PIR doppio
  • Portata infrarossi: 4 m
  • Angolo copertura: 35°
  • Grado protezione: IP54
  • Alimentazione: 1x ER14505H 3,6V
  • Serie: SECUREHUB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensori wireless ad effetto tenda adatti alla protezione di singoli infissi o varchi., Tecnologia a doppio infrarosso, portata massima 4m. Colore bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

42 mm

altezza

280 mm

profondità

28 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

20 mA

area di rilevazione

35 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

5 ... 5 V

Sensore wireless doppio PIR effetto tenda bianco, portata 4m, protezione infissi/varchi