› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

SENSORE VOLUMETRICO RADIO 12M CON F

Cod. Rexel CMRF12PIRCAM
Cod. Produttore RF12PIRCAM
Cod. EAN 8023903359091

Informazioni principali

  • Tipo: Sensore PIR con foto
  • Tecnologia wireless: Bidirezionale BeaconPlus
  • Portata infrarossi: 12 m
  • Angolo copertura: 90°
  • Risoluzione fotocamera: 800x480 px
  • Batterie: 2 CR123A
  • Dimensioni (HxLxP): 118x63x55 mm
  • Serie: RFNEXUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RF12PIRCAM e un sensore wireless di movimento ad infrarosso da interno compatibile con centrale NEXUS e basato sul protocollo radio bidirezionale di Comelit. La fotocamera day&night integrata si abbina ad un LED IR per visione in condizioni di buio assoluto ed ha risoluzione impostabile fino a 800x480 pixels con possibilita di registrazione fino a 3 immagini sequenziali per ciascun allarme. Doppia batteria a lunga durata, ottima portata radio e possibilita di configurazione completa da remoto garantiscono massime prestazioni e funzionalita. Installabile a muro, anche ad angolo, con fissaggio diretto o mediante staffa opzione BRK004. Colore bianco.
SENSORE VOLUMETRICO RADIO 12M CON F
€ 194,29 x 1 pz.
(pz.)