Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESDT485
Cod. Produttore
SDT485

Informazioni di prodotto

Sensore DT 15 m, RS-485, antistrisciamento, antimascheramento, 12 Vcc, EN50131 Grado 2, BrowserIess.

Documentazione tecnica

Sensore volumetrico a doppia tecnologia (DT), PIR + MW (Frequenza MW 9,9 GHz) con interfaccia RS-485 per un'integrazione avanzata nei sistemi antintrusione. Perfetto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, offre protezione antistrisciamento e antimascheramento selezionabile via software BrowserIess.Caratteristiche tecnicheCompatibile con centrali ETR G2, ETREX, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 e FLEXENERGY.Configurazione avanzata da remoto tramite BrowserIess.Portata operativa 15 m per un'elevata precisione di rilevazione.Lente antistrisciamento per la massima sicurezza.Anti-mascheramento selezionabile da software per protezione contro tentativi di oscuramento.Installazione flessibile: montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale mod. ISND.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimenti:18 mA a riposo.23 mA in allarme.17 mA con microonde disabilitata.Dimensioni: L 64 × H 110 × P 48 mm.Peso: 120 g.Conforme alla norma EN50131-2-4 Grado 2, Classe ambientale II.Ideale per impianti di sicurezza avanzati con gestione da remoto e protezioni intelligenti contro tentativi di manomissione.

Produttore

Sensore volumetrico DT 15 m PIR+MW antimascheramento RS-485 per sistemi sicurezza residenziali e commerciali

€ 77,10 x 1 pz.
(pz.)