Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN663592
Cod. Produttore
MTN663592
Cod. EAN
3606485012124

Informazioni di prodotto

Sensore vento con interfaccia 0-10 V e riscaldamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore del vento con interfaccia 0-10 V e riscaldamento. Il sensore di vento valuta la velocità del vento e la converte in una tensione di uscita analogica a 0-10 V. Il riscaldamento integrato può essere azionato tramite un alimentatore esterno a 24 V AC/500 mA per un funzionamento senza problemi anche con basse temperature. Per l'installazione esterna e il collegamento alla stazione meteo REG-K/4 canali o all'ingresso analogico REG-K/4 canali. Questi due dispositivi forniscono la tensione di alimentazione necessaria per il funzionamento del sensore. Campo di misurazione: 0,7-40 m/s, lineare. Uscita: 0-10 V. Alimentatore esterno: tensione: 24 V DC (18-32 V DC). Consumo energetico: circa 12 mA. Riscaldamento: elemento PTC a 24 V DC/AC (80° C). Grado di protezione: IP65. Carico: max 60 m/s transitorio. Cavo in ingresso: 3 m, LiYY 6 x 0,25 mm². Metodo di fissaggio: staffa di montaggio. Posizione di montaggio: verticale. Contenuti: con staffa di montaggio. Colore: bianco polare.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Sensore per vento

con riscaldamento

codice RAL (simile)

9010

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Sensore vento con interfaccia 0-10 V e riscaldamento