Prodotti /

Cod. Rexel
HIK304800294
Cod. Produttore
304800294
Cod. EAN
6941545612270

Informazioni di prodotto

Sensore di perdite d'acqua per centralina A3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di perdite d'acqua T10C progettato per il monitoraggio e la rilevazione tempestiva di infiltrazioni in impianti elettrici e sistemi di sicurezza. Il dispositivo, dal design compatto e minimale, garantisce un’installazione semplice e discreta, offrendo affidabilità e precisione nella segnalazione di perdite. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, contribuisce a prevenire danni causati dall’acqua attraverso un controllo costante e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo.

tensione di alimentazione

2 V

collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

Numero di rivelatori

1

Altezza rilevatore

11,5 mm

Diametro rilevatore

49 mm

Comunicazione tramite wireless

Produttore

Sensore perdite acqua T10C monitoraggio infiltrazioni impianti elettrici residenziali e commerciali