Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMS120PS
Cod. Produttore
CMS120PS
Cod. EAN
7612271452957

Informazioni di prodotto

CMS-120PS Sensor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CMS-120PS 18mm Open-Core sensor up to 80A

assorbimento di potenza

0,18 W

diametro dell'apertura

10 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

80 A

tarato

Serie

INSITE

Produttore

ABB

Sensore Open-Core CMS-120PS 18mm 80A per Monitoraggio Corrente Elettrica