Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /
Informazioni di prodotto
sistema radio
monitoraggio della copertura
profondità
77 mm
larghezza
68 mm
altezza
163 mm
tensione d’esercizio
1.5 V
corrente d’esercizio
30 mA
area di rilevazione
10 °
caratteristica
distanza
tipo di montaggio
struttura
tipo di segnalazione
passivo infrarossi
Cod. Rexel: UR1128/500 Cod. Produttore: 1128/500 Cod. EAN: 8021156029013
Cod. Rexel: UR1122/601 Cod. Produttore: 1122/601 Cod. EAN: 8021156054503
Cod. Rexel: UR1083/50 Cod. Produttore: 1083/50 Cod. EAN: 8021156042517
Cod. Rexel: UR1083/55 Cod. Produttore: 1083/55 Cod. EAN: 8021156044269
Cod. Rexel: UR1083/92 Cod. Produttore: 1083/92 Cod. EAN: 8021156044146
Cod. Rexel: UR1130/16 Cod. Produttore: 1130/16 Cod. EAN: 8021156059874
Cod. Rexel: IEFLAMMERSV Cod. Produttore: FLAMMERSV Cod. EAN:
Cod. Rexel: IEFREEDOM Cod. Produttore: FREEDOM Cod. EAN:
Cod. Rexel: IESAETTAC Cod. Produttore: SAETTAC Cod. EAN:
Cod. Rexel: IEMDGSMI Cod. Produttore: MDGSMI Cod. EAN:
Cod. Rexel: EK80KP5500113 Cod. Produttore: 80KP5500113 Cod. EAN: 8034034445522
Cod. Rexel: EK80HP8A00113 Cod. Produttore: 80HP8A00113 Cod. EAN: 8034034445409
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te