Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30004019C
Cod. Produttore
30004019C
Cod. EAN
8023903301601

Informazioni di prodotto

Sensore filare per tapparella con analisi segnale, alimentazione 2.8-13.8VDC, compatibile trasmettitori wireless
Descrizione del produttore: Sensore a filo per tapparelle dotato di sistema di analisi del segnale proveniente da due contatti interni al sensore. Collegamento con cavo a 4 conduttori (alimentazione e contatto di allarme). Utilizzabile anche con i trasmettitori wireless art. RFMGAB e RFMAGW. Contatto NC in stand-by e NO in allarme. Tensione di alimentazione 2.8 - 13.8 VDC.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

contatti

1 contatto di apertura

con cavo di collegamento

lunghezza del cavo di connessione

200 m

larghezza del sensore

85 mm

altezza del sensore

103 mm

Lunghezza sensore

16 mm

Produttore

Sensore filare per tapparella con analisi segnale, alimentazione 2.8-13.8VDC, compatibile trasmettitori wireless