Prodotti /

Cod. Rexel
CMOPDP
Cod. Produttore
OPDP
Cod. EAN
8023903443783

Informazioni di prodotto

Serie Outpro - Sensore esterno doppio PIR 12m, testine orientabili 110?, antimascheramento, IP54, IK08, app COMELIT SENSOR
Descrizione del produttore: Sensore filare da esterno a doppia testina infrarosso, progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione e affidata a due sensori infrarosso passivi, ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilita e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110?) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilita di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore e fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione, compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilita, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). OPDP supporta l?innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall?applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale e plastica ABS ""UV resistant"" e policarbonato. Inoltre, sono presenti anche gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso.

Produttore

Sensore esterno doppio PIR filare 12m rilevazione IP54 IK08 con Bluetooth

€ 128,73 x 1 pz.
(pz.)