Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30008079
Cod. Produttore
30008079
Cod. EAN
8023903237092

Informazioni di prodotto

Sensore doppio PIR lunga portata da esterno, portata 30.5m apertura 5m, tecnologia ASIC, IP65
Descrizione del produttore: Doppio PIR lunga portata a duplice elemento da esterno in tecnologia ASIC che permette un'analisi accurata per eliminare falsi allarmi, alimentazione da 9.6 a 16 VDC, assorbimento a riposo 8 mA, in allarme 18 mA, portata 30.5 m con apertura 5 metri, temperatura di funzionamento da -25 a +55?C, protezione IP 65, uscita allarme e tamper NC.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

85 mm

altezza

135 mm

profondità

43,4 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

8 mA

area di rilevazione

30 GRADO

Tensione d'esercizio

9,6 ... 16 V

Produttore

Sensore doppio PIR lunga portata da esterno, portata 30.5m apertura 5m, tecnologia ASIC, IP65