› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Sensore doppia tecnologia wireless da esterno, 868MHz, portata 18m, IK10, batteria 7.2V

Cod. Rexel CM30008081C
Cod. Produttore 30008081C
Cod. EAN 8023903272574

Informazioni principali

  • Tecnologia wireless: Protocollo bidirezionale
  • Frequenza trasmissione: 868 MHz
  • Copertura massima: 18 m regolabile
  • Temperatura funzionamento: -40 ÷ +70 °C
  • Protezione impatto: IK10
  • Dimensioni (HxLxP): 190x85x113 mm
  • Assorbimento corrente: 40 mA max
  • Serie: C series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore doppia tecnologia. Coprilente per effetto tenda e buzzer di test fornito, indicazioni con LED bicolore per il monitoraggio, immunita agli animali. Copertura massima 18 m, altezza di montaggio da 80cm a 2,5m, temperatura di funzionamento da -40 a +70?, grado IK10, alta immunita all'ombreggiamento solare,trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante batteria 7,2V(fornita). Dimensioni 190 x 85 x 75 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

85 mm

altezza

190 mm

profondità

113 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

40 mA

area di rilevazione

25 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

7,2 ... 7,2 V

Sensore doppia tecnologia wireless da esterno, 868MHz, portata 18m, IK10, batteria 7.2V