Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMDT02CW
Cod. Produttore
DT02CW
Cod. EAN
8023903423365

Informazioni di prodotto

Sensore doppia tecnologia effetto tenda, Microonda e PIR, bianco, PIR+MW 10GHz, portata 2-3.5m, direzione allarme, 130x36x34mm, -25 a + 55?C
Descrizione del produttore: Sensore a doppia tecnologia, Microonda e PIR, bianco, in grado di creare una barriera di protezione ?a tenda? utile per porte e finestre. Ha una portata regolabile da 2mt a 3.5mt. Ed e dotato di un sistema di riconoscimento della direzione di allarme selezionalbile e temporizzabile. La lente utilizzata nella sezione infrarosso ha la possibilita di essere ruotata in senso orizzontale in modo di poter installare il sensore in 2 orientamenti diffrenti. Apertura 165?, PIR a 2 elementi e MW 10GHz, lente a 6 fasci su 1 livello, alimentazione da 9 a 15 VDC, assorbimento massimo 26 mA, contenitore ABS bianco, temperatura di funzionamento da -25 a + 55?C, dimensioni 130 x 36 x 34 mm.

Produttore

Sensore doppia tecnologia effetto tenda, Microonda e PIR, bianco, PIR+MW 10GHz, portata 2-3.5m, direzione allarme, 130x36x34mm, -25 a + 55°C