› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Gestione e variazione d'illuminazione

SENSORE DI MOVIMENTO IP65 V2

Cod. Rexel L3SP65V2
Cod. Produttore SP65V2

Informazioni principali

  • Serie: ON/OFF
  • Tensione: 198-264 V
  • Consumo: 0,50 W
  • Frequenza: 5,8 GHz / 50-60 Hz
  • Protezione: IP65
  • Temperatura: -20 a 60 °C
  • Portata rilevamento: 4-6 m
  • Dimensioni: 97x70x35 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore di movimento L3SP65V2 è un dispositivo altamente avanzato progettato per garantire una rilevazione precisa e affidabile. Operante a una frequenza di 5.8GHz, questo sensore offre una sensibilità di rilevamento regolabile al 100%, 75%, 50% e 25%, permettendo di adattarsi a diverse esigenze ambientali. Con un raggio di rilevamento che varia da 4 a 6 metri, e un'altezza massima di installazione di 6 metri, è ideale per ambienti sia interni che esterni. La sua capacità di rilevamento è ottimizzata grazie a un angolo di visione di 150 gradi per il montaggio a parete e di 360 gradi per il montaggio a soffitto. Con una classificazione di protezione IP65, questo sensore è progettato per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni atmosferiche variabili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

Tipologia

Sensore di presenza

altezza

103 mm

profondità

35 mm

assorbimento di potenza

400 W

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di comando

Altro

Serie

ON OFF

SENSORE DI MOVIMENTO IP65 V2