›

SENSORE DI MOVIMENTO IP65

Cod. Rexel L3SP65
Cod. Produttore SP65

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Tipo sensore: Movimento
  • Ambiente: Interno/Esterno
  • Resistente a: Polvere e spruzzi
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: L3SP65

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore di movimento con grado di protezione IP65, ideale per installazioni in ambienti esterni o interni soggetti a polvere e spruzzi d'acqua. Progettato per garantire affidabilità e precisione nel rilevamento del movimento, contribuisce a migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica degli impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura una lunga durata anche in condizioni ambientali difficili.
SENSORE DI MOVIMENTO IP65