› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Gestione e variazione d'illuminazione

SENSORE DI MOVIMENTO IP20

Cod. Rexel L3SP20
Cod. Produttore SP20

Informazioni principali

  • Serie: ON/OFF
  • Tensione: 220-240 V
  • Consumo: 0,50 W
  • Grado protezione: IP20
  • Angolo rilevamento: 150°/360°
  • Portata max: 12 m x 6 m
  • Temperatura lavoro: -20° a 50°C
  • Potere di taglio: 400 W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore di movimento L3SP20 è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti interni con classificazione IP20. Con una tecnologia avanzata a 5,8 GHz, questo sensore garantisce una zona di rilevamento di 12 metri in lunghezza e 6 metri in altezza. La sua area di rilevamento è regolabile fino al 100%, mentre l'angolo di rilevamento è di 150 gradi per il montaggio a parete e 360 gradi per il montaggio a soffitto. Adatto per installazioni fino a 6 metri di altezza, il L3SP20 è una scelta eccellente per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

69,35 mm

Tipologia

Sensore di presenza

altezza

35,5 mm

profondità

25,5 mm

assorbimento di potenza

400 W

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

Altro

Serie

ON OFF

SENSORE DI MOVIMENTO IP20