Prodotti / Civile residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13856
Cod. Produttore
GW13856
Cod. EAN
8034035091001

Informazioni di prodotto

Il sensore di movimento connesso garantisce un’installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Configurazione wireless con protocollo Zigbee
  • Compatibilità con sistemi smart home esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo intelligente di sicurezza e comfort
  • Risparmio energetico grazie all’attivazione automatica
  • Integrazione con assistenti vocali Google e Alexa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

tipo di montaggio

Altro

colore

Beige

senza alogeni

adatto per trasmissione senza fili

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

collegabile in rete

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

angolo di rilevamento orizzontale

-48 ... 48 GRADO

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

SENSORE DI MOVIMENTO CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - NA 2A (AC1) 240 V ac - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART