›

SENSORE DI MOVIMENTO CASAMBI

Cod. Rexel L3CSB20SMBL
Cod. Produttore CSB20SMBL

Informazioni principali

  • Tensione: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Consumo tipico: 0,17 W
  • Consumo standby: 0,15 W
  • Grado protezione: IP20
  • Altezza max montaggio: 4 m
  • Area rilevamento: ø 8 m a 3 m
  • Serie: Casambi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore di movimento Casambi rappresenta una soluzione innovativa per il monitoraggio e la gestione dell'illuminazione. Progettato per integrarsi perfettamente con sistemi di automazione domestica, è compatibile con Apple HomeKit e Google Assistant, offrendo un controllo intuitivo e intelligente. Con un consumo di potenza di soli 0,17W e una potenza massima in standby inferiore a 0,5W, questo dispositivo è estremamente efficiente dal punto di vista energetico. La sua altezza di montaggio massima di 4 metri e un'area di rilevamento che può estendersi fino a 8 metri a 3 metri di altezza, insieme a un angolo di rilevamento di 53 gradi, lo rende versatile per vari ambienti. La misurazione della luce è effettuata con precisione, supportando valori da 1 a 2000 lux. Operando su una frequenza di 2,4 – 2,483 GHz, il sensore garantisce una comunicazione affidabile e una potenza di uscita massima del ricevitore di +4 dBm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

Tipologia

Sensore di presenza

altezza

73,3 mm

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

Altro

Serie

CASAMBI

SENSORE DI MOVIMENTO CASAMBI