Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
L3SL20
Cod. Produttore
SL20

Informazioni di prodotto

Sensore di luminosita IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore di luminosità L3SL20 è un dispositivo innovativo progettato per ottimizzare l'illuminazione ambientale. Con un angolo di rilevamento di 90 gradi, questo sensore garantisce una risposta rapida e precisa alle variazioni di luce. Realizzato con materiali di alta qualità, il colore del filo è rosso per il positivo e nero per il negativo, facilitando l'installazione. Perfetto per applicazioni in ambienti interni, il L3SL20 è un elemento essenziale per creare spazi luminosi e confortevoli.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

21,47 mm

Tipologia

Fotocellula

altezza

69,3 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

1-10 V

Serie

1 10V

Produttore

SENSORE DI LUMINOSITA IP20