Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN663991
Cod. Produttore
MTN663991
Cod. EAN
3606485100142

Informazioni di prodotto

Sensore di luminosità e temperatura KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di luminosità e temperatura KNX. Il sensore registra luminosità e temperatura e trasmette questi valori al bus. Dispone di un sensore di temperatura e di un sensore di luminosità. 3 canali universali per operazioni singole o logiche. Soglia di temperatura e luminosità in qualsiasi combinazione. Canale di protezione solare per il controllo di veneziane/tapparelle. Oggetti per: soglia luce crepuscolare, soglia luminosità, controllo variatore, funzione solare automatica, insegnamento, sicurezza. Protezione solare automatica. Controlla automaticamente le veneziane durante la giornata. Oggetto di insegnamento. L'oggetto permette di ripristinare le soglie di luminosità premendo un tasto. Adatto per il montaggio su una parete esterna. Con accoppiatore bus integrato. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Consumo di energia: max 150 mW. Sensori: 2. Intervallo di misurazione della temperatura: da -25 °C a +55 °C (±5% o ±1 gradi). Intervallo di misurazione della luminosità: da 1 a 100,000 lux (±20% o ±5 lux). Grado di protezione: IP54 conforme a DIN EN 60529 per installazione verticale con copertura. Dimensioni: 110 x 72 x 54 mm. Colore: grigio chiaro.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

Tipologia

Sensore multiplo

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Sensore di luminosità e temperatura KNX