Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM1590
Cod. Produttore
A9MEM1590
Cod. EAN
3606481595287

Informazioni di prodotto

Sensore di energia, PowerTag Rope (aggancio a guida DIN) 200A 3P/3P+N posizione superiore e inferiore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PowerTag Energy R200 3P/3P+N è un sensore di energia con comunicazione wireless. La versione Rope è dedicata alle reti 3P e 3P+N fino a 200 A. Deve essere associato a un concentratore o a un gateway per fornire il monitoraggio e la diagnosi del circuito fino al livello di carico. È progettato specificamente per applicazioni di gestione dell'energia, monitoraggio del carico e disponibilità di potenza. Include accurate misurazioni in tempo reale dell'energia attiva, reattiva e apparente, della potenza attiva, reattiva e apparente, della corrente, della tensione e del fattore di potenza. In caso di interruzione dell'alimentazione, invia un allarme di perdita di tensione e il valore di corrente per fase prima di essere spento. PowerTag Energy R200 è conforme alla norma IEC 61557-12. È un PMD-II/DD/K70/1. Le prestazioni sono in classe 1. La corrente massima Imax è 200 A. La corrente di Base Ib è 30 A. La corrente di saturazione è 400A e la corrente di avvio Ist è 120 mA. Le tensioni nominali Un fase-neutro vanno da 100 a 277VAC +/- 20% e fase-fase vanno da 173 a 480VAC +/- 20%. Il consumo massimo è minore o uguale a 3 VA. Può essere montato su barre di distribuzione nude o isolate o su cavi. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso è 360 g. Il grado di protezione è IP20 (IP40 lato anteriore) e IK05. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

18 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

105 mm

profondità

67,5 mm

adatto per

Acquisto

corrente massima (Imax)

200 A

Numero moduli DIN

1

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

tarato

omologazione

Nazionale

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

corrente nominale (In)

200 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

100 ... 277 V

tensione nominale (Un) L-L

173 ... 480 V

Serie

PowerLogic / PowerTag Energy Sensors

Produttore

Sensore energia PowerTag Rope 200A 3P/3P+N wireless monitoraggio carico rete elettrica